曜日別特売
23030H40FMS ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ 18537514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径34.36~47.80
全長(mm)287.5
287.5
243
331.9
95.6
111.1
139.7
190.5
252.1
301.7
369.9
104.6
251.8
113.5
142.1
192.9
256.4
321.7
373.9
466
163.2
210.8
261.6
363.2
462.1
550.5
658.5
188.6
239.4
290.2
391.8
506.7
614.1
795.1
内容量1本注文コード18537514品番23030H40FMS
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
刃径34.36~47.80全長(mm)287.5形状S-3部品名称クランプスクリュ:7514-IP20-10 ドライバ:8IP-20シャンク(径×長さ)Φ40.0×70.0最大加工長さ(mm)165.1管用平行ねじ呼び径1/4"本体長さ(mm)222.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする