曜日別特売

コーナーカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法R(mm)8
内容量1本注文コード18540874品番CRC0800K
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法R(mm)8小径D1(Φmm)15外径D(Φmm)33寸法B(mm)8全長L(mm)130シャンク径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする