アサヒ工具
コーナーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法R(mm)
12
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540892
品番
CRC1200K
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
12
小径D1(Φmm)
22
外径D(Φmm)
48
寸法B(mm)
12
全長L(mm)
150
シャンク径d(Φmm)
32