曜日別特売

コーナーカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法R(mm)14
内容量1本注文コード18540908品番CRC1400K
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法R(mm)14小径D1(Φmm)22外径D(Φmm)52寸法B(mm)14全長L(mm)150シャンク径d(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする