アサヒ工具
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
注文コード
18542107
品番
SAC2040M
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
4
刃長l(mm)
12
全長(mm)
45
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
首形状
A