曜日別特売

ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)4
4
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
刃径(Φmm)4
4
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
内容量1本注文コード18545476品番SAL2040K
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径D(Φmm)4刃長l(mm)12全長(mm)45刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6材質AH10超硬K種刃数2刃径(Φmm)4表面処理ノンコート首形状A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする