アサヒ工具
ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
9
9
9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
刃径(Φmm)
9
9
9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
刃長(mm)
21
8
10
12
15
18
21
25
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545573
品番
SAL2090K
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
9
刃長l(mm)
21
全長(mm)
70
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
10
材質
AH10超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
9
表面処理
ノンコート
首形状
A