アサヒ工具
ソリッドトクツールゴールドエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
3.5
1
2
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
刃径(Φmm)
3.5
1
2
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長(mm)
7
2
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545948
品番
STE2035GM
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3.5
刃長l(mm)
7
全長(mm)
45
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
TiNコート
首形状
A