アサヒ工具
ボールエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
10
10
12
15
16
20
25
30
40
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
シャンク径d(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
ボール半径R(mm)
5
5
6
7.5
8
10
12.5
15
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547393
品番
BEM2050K
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
30
全長L(mm)
120
全長(mm)
120
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
寸法R(mm)
5
ボール半径R(mm)
5
首形状
B