12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407

12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407
12140 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 18549407

鉛ドレン ヨコ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)つば:450角
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
ホース長さ(mm)700
ホース外径(Φmm)136
内容量1個注文コード18549407品番12140
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4寸法(mm)つば:450角呼称Φ140用ホース寸法(mm)厚さ:5ホース長さ(mm)700ホース外径(Φmm)136排水口内径Φ125.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする