アサヒ工具
ロングSカットエンドミル (MX3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
35
20
25
30
35
40
刃径(Φmm)
35
20
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
100
40
60
50
70
80
100
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549588
品番
SCT435100M
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
35
刃長l(mm)
100
全長(mm)
200
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
32
材質
MX30超硬M種
刃数
4
刃径(Φmm)
35
表面処理
ノンコート
首形状
C