ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)18
シャンク径(Φmm)20
刃長l(mm)43
全長(mm)150
内容量1本注文コード18549633品番UEM418043K
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径D(Φmm)18刃長l(mm)43全長(mm)150シャンク径(Φmm)20首形状A材質AH10超硬K種刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする