曜日別特売
20011 断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン 18549705

20011 断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン 18549705
20011 断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン 18549705
20011 断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン 18549705

断熱防水用 脱気筒 一重型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18549705品番20011
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

屋上断熱工事用の脱気筒。
脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)220外径(Φmm)中筒:42呼称断熱防水用 一重型底板寸法(mm)200角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする