曜日別特売
20050 ミニ脱気筒 孫悟空ドレン 18549739

20050 ミニ脱気筒 孫悟空ドレン 18549739
20050 ミニ脱気筒 孫悟空ドレン 18549739
20050 ミニ脱気筒 孫悟空ドレン 18549739
20050 ミニ脱気筒 孫悟空ドレン 18549739

ミニ脱気筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18549739品番20050
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

屋上改修工事用の脱気筒。
小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする