アサヒ工具
ロングシャンクボールエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
16
10
12
15
16
20
25
30
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
25
32
シャンク径d(Φmm)
16
12
16
20
25
32
ボール半径R(mm)
8
5
6
7.5
8
10
12.5
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550114
品番
BEM2080LK
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
50
全長L(mm)
180
全長(mm)
180
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
16
寸法R(mm)
8
ボール半径R(mm)
8
首形状
B