東幸通商
OTラインテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1セット(3巻)
1箱(30巻)
1箱(24巻)
幅(mm)
50
50
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
18550116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
他社にないツートンカラーのラインテープです
作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で)
2本貼るには狭いところにも対応可能
PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。
用途
区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。
色
黄/白
基材
PET100+PVC100
粘着剤
エマルジョン強粘
使用場所
屋内
幅(mm)
50
1巻長さ(m)
20
主な用途
表示用
粘着力(N/25mm)
21.1
剥離紙
あり
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※貼る面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってから貼ってください。
※使用温度や湿度によっては、貼りつきにくい場合があります。
※テープを保管する際には、直射日光や暖房機器などの熱源水濡れおよび高温多湿を避けてください。