曜日別特売
- OTラインテープ 東幸通商 18550125

 

- OTラインテープ 東幸通商 18550125
- OTラインテープ 東幸通商 18550125

OTラインテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
幅(mm)80
内容量1箱(24巻)注文コード18550125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

他社にないツートンカラーのラインテープです
作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で)
2本貼るには狭いところにも対応可能
PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。

用途区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。黄/白基材PET100+PVC100粘着剤エマルジョン強粘使用場所屋内幅(mm)801巻長さ(m)20主な用途表示用粘着力(N/25mm)21.1剥離紙あり
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※貼る面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってから貼ってください。
※使用温度や湿度によっては、貼りつきにくい場合があります。
※テープを保管する際には、直射日光や暖房機器などの熱源水濡れおよび高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする