曜日別特売
S238549 タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.110 タイヨーマーク(中川製袋化工) 18553056

タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 イエロー No.110

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)注文コード18553056品番S238549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。

用途
食品用
材質HDPE長さ(mm)650厚さ(mm)0.01イエロー入数(枚)600仕上幅(mm)680総幅(mm)1100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.01×680×650マチ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする