NACHI(不二越)
GSX MILL VL スロット 2.5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
6
7
8
10
12
外径Dc(Φmm)
3
3
4
6
7
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
7.5
7.5
10
15
17.5
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18553072
品番
GSXVLSLT3030-2.5D
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃長l(mm)
7.5
材質
超硬コーティング
刃数
3
外径Dc(Φmm)
3