曜日別特売

ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18562836品番CD-SL L-150 2.5×60°×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,060
材質ハイス(高速度鋼)HSS形状Cf全長L(mm)150表面処理ノンコート寸法l(mm)2.5寸法Ds(Φmm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18562836CD-SL L-150 2.5×60°×804476796CD-SL L150 2X60°X6CD-SL L-150 2.5×60°×8 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476796ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04476717
2023-06-07
用途: 穴あけ作業時のドリル案内
教育・研究機関

ドリルの長さが長い場合に、通常のセンタードリルでは、センター出し作業の後、ドリル本体を持ち上げてから穴あけドリルに交換する必要があるが、このロングシャンクセンタードリルを使えば、そのまま、穴あけドリルに交換するだけで済み、作業が楽である。

対象商品 : 04476717
2023-02-07
用途: フライス加工時のセンター穴創生
教育・研究機関

ボール盤やフライスでドリル穴加工時のセンター創生用として使うと、その後のドリル長によってはZ方向に上げ下げせねばならないが、ロングシャンクのセンターを使うとドリル位置を動かす必要がないので重宝している。

対象商品 : 04476744
2007-10-16
用途: センター穴あけ作業に使用しています。

穴あけがスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする