コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18563204品番CE-S-V 2.5×60°×7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,760

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。

寸法l(mm)2.5全長L(mm)50材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性)形状Cf寸法Ds(Φmm)7.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18563204CE-S-V 2.5×60°×7.704477611CE-S-V 2.5X60°X7.7CE-S-V 2.5×60°×7.7 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477611コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04477627
2018-01-19
用途: センター開け
製造業

他のものだとよく欠けたり折れたりするが、この商品は丈夫で折れにくい。

対象商品 : 02147495
2017-03-06
用途: 多軸ボール盤の下穴

シャンク径6mmとありますが、0.002ミリ位太めで、コレットチャックに取り付けるのに、苦労します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする