曜日別特売
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182

78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182
78225 カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易 18565182

カウンターチェアースタイルロー H-1007

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1脚注文コード18565182品番78225
参考基準価格(税別)¥10,125販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
色(張地)ブラック座面高さ(mm)560~770座面寸法(幅×奥行)(mm)380×320材質スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)385ブラック高さ(mm)660~870奥行(mm)390素材合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする