ミズケイ
防犯パトロールベスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色(本体)
グリーン
イエロー
オレンジ
グリーン
ネイビー
ピンク
スカイブルー
ブルー
レッド
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18568716
品番
5918507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
正面、名札ポケット、背面ポケット付。ポケット文字抜き差し簡単。
用途
防犯用に最適。地域自治体にも最適。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
色(本体)
グリーン
テープ地色
シルバー
商品説明動画
防犯ハ?トロールヘ?スト グリーン
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった