WAVE LED ESD 5X LED照明拡大鏡 WAVE LUXO 18581334

LED照明拡大鏡 WAVE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)5
内容量1台注文コード18581334品番WAVE LED ESD 5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,000

2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

倍率(倍)5材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000プラグ形状Aプラグアース付
注意
※倍率選択式です。レンズ載せ替えによる倍率交換はできません。

商品説明動画

LED照明拡大鏡 WAVE用商品説明動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする