曜日別特売
No.15 ジグソー 兼用タイプ 神東工業 18581587

ジグソー 兼用タイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)全長(mm)100注文コード18581587品番No.15
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

全長(mm)100刃長(mm)83材質バイメタル(BIM)有効切削能力(mm)アルミ:2~4、窯業サイディング:30以下、FRP:3~10主な用途窯業サイディング用1インチ当たり山数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18581456
2023-07-26
用途: DIY作業
製造業

問題なく使用できます。根元の形状がなかなかないので、見つかってよかったと思います。
また利用したいと思います。

対象商品 : 18581465
2018-08-03
用途: プラスチック板の切断
その他業種

まだ1回しか使用していないが、刃こぼれも無く綺麗にジグ切断できた。

対象商品 : 18581605
2016-06-27
用途: 10cm厚のALCの切断加工
不動産業

説明にはALCも適応としてありましたが、ちょっとALCには適さないみたい。。。中の鉄筋を切っているとかが折れやすい。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする