曜日別特売
1877 ミラーアダプター ブラック TAKATSU 18586907

ミラーアダプター ブラック

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様A-6:10mm→10mm逆注文コード18586907品番1877
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです

仕様A-6:10mm→10mm逆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18586855
2018-11-29
用途: 汎用ミラー購入にて使用
卸売・小売業

スクーターのミラーを汎用品に交換するにあたって使用しました。
カウル有の車両の為、純正のアダプターが付いていますが保安基準に沿って逆ネジ仕様です。 ですが、ミラー汎用品の多くは正ネジですので、正→正のタイプを探していました。しかもカラーはブラックで。
意外とこのタイプは扱っていないんですよね。 ホントは2個購入予定でしたが、モノタロウさん在庫が1個しかなく、他店で不足分購入しました。
こういったモノは常時在庫していてほしいです。

対象商品 : 18586864
2018-12-13
用途: バイクミラ-の嵩上げ用に購入
卸売・小売業

YAMAHAのバイクミラ-用に購入しました。ネジ切り(ピッチ)が良くないのか、♂側は途中までは指で楽に入りましたが、ネジの中盤辺りからは工具で回さないと入りませんでした。上部の♀側は指で簡単に回せました。TANAXの商品より価格的に安価なため購入しましたが、作りが雑に感じました。

対象商品 : 18586907
2018-02-08
用途: バイクミラーの高さ調整
建設業・工事業

いたって普通のミラーアダプターです。普通に使用するには全く不満は無いと思いますが、商品写真のように上側が六角形で面積がある程度あるのに対し、下側は丸なのでステーなど何か挟もうとすると多少不安を感じます。もちろん問題無く挟めますが。

1が参考にしています
対象商品 : 18586925
2016-03-01
用途: ミラーのアダプター
建設業・工事業

ミラーが途中から入らない状態でした。
交換連絡を行いましたが購入から一週間以上経ちましたが連絡なしの状態です。
内部ねじ部分に塗料の溜まりがあり入らない様だったので追加工して使用出来るようにしました。
今回はとても残念な対応でした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする