アリオカ(mc.maon)
MD1850 防炎スラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
アースグリーン
ネイビー
ストーングレー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18593672
品番
MD1850
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
色
ネイビー
種別
スラックス
機能
防炎、吸汗
ウエスト(cm)
85
仕様
極太バンドループ
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
股下(cm)
80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。