曜日別特売
MD2060 MD2060 防炎カーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 18596533

MD2060 防炎カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1本注文コード18596533品番MD2060
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

材質綿100%(MAX DYNA使用)グレーサイズ4Lウエスト(cm)95仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ股下(cm)80機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする