曜日別特売
5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598

※カットシザー

5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598
5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598
5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598
5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598
5.5A DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605598

DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット仕様セニングシザー:カット率15%寸法(inch)カットシザー:5.5、セニングシザー:6.0注文コード18605598品番5.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。

刃渡り(mm)カットシザー:66、セニングシザー:70全長(mm)カットシザー:161、セニングシザー:174寸法(inch)カットシザー:5.5、セニングシザー:6.0材質ステンレス炭素鋼仕様セニングシザー:カット率15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-10
用途: セルフカットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

セルフカットに半年使用している右利き素人です。鏡を見てハサミを移動しようとすると必ず反対方向に動いていましたが徐々になれてきます。細かいことはできないので床屋さんに行った1~2週間後みたいになります。右手だけではどうしてもできないハサミの角度があるのでオプションで左手用の棒バサミが追加できると完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする