- No.3100B シワシワルック カラードレスBigサイズ ワコウ 18607375

No.3100B シワシワルック カラードレスBigサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サーモン
内容量1個注文コード18607375品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カット&パーマの定番クロス。大型ソファーもカバーでき、背中割れ解消。

サーモン首廻り(cm)55材質ナイロン100%タフタ袖丈(cm)74後ろ丈(cm)90前丈(cm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする