※着用例
ワコウ
No.3100BN シワシワルック カラードレスBigサイズ(斜めマジック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シトロンイエロー
ローズ
サーモン
シトロンイエロー
ホワイト
ライトピンク
ブラック
ライトグレー
アクアブルー
ミントグリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607427
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カット時にエリが気にならない斜めマジックタイプ。
色
シトロンイエロー
首廻り(cm)
55
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
90
前丈(cm)
119