ワコウ
No.3126 シワシワルック カッティングドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ピンク
ブルー
ホワイト
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607603
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
通気性のある袖付カットクロス。シワ加工で生地に凹凸を付けることにより、髪の毛の接触面積を軽減し、付着したままの状態を減らします。
色
ホワイト
首廻り(cm)
53
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
53
前丈(cm)
118