- No.3170 eガードドレス マジック ワコウ 18607838

No.3170 eガードドレス マジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード18607838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超撥水性能と強力帯電防止を合わせ持った高機能複合素材、シルクのような風合いが高級感を演出。

ブルー首廻り(cm)56材質ポリエステル100%・PTFE加工袖丈(cm)73後ろ丈(cm)80前丈(cm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする