ワコウ
No.3321 クリーンヘアダイクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ブルー
ホワイト
ピンク
サーモン
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608093
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ヘアカラー液やマニキュアがついても安心。乾いた後でも拭き取れる高耐薬品性素材のため、耐久性も抜群です。
色
ブルー
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)
幅(cm)
120
長さ(cm)
140
前丈(cm)
95