曜日別特売
- No.5595 シェービングクロス 無地 ワコウ 18608888

※着用例

No.5595 シェービングクロス 無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード18608888品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

仕上げの他メイク用にも最適です。

ブルー首廻り(cm)50材質ポリエステル65%、綿ポプリン35%幅(cm)100長さ(cm)110前丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする