曜日別特売

ウルテムコーム No.357

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード18610918品番-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
全長(mm)220材質ポリエーテルイミドパープル耐熱温度(℃)220幅(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする