リーダー
ウルテムコーム No.367
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
パープル
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18610988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
全長(mm)
201
材質
ポリエーテルイミド
色
グレー
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
95