※着用例
丸福商会
エクセル HP355 ハーフクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18611173
品番
Sサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
首廻り(cm)
38
材質
本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)
幅(cm)
123
長さ(cm)
148
後ろ丈(cm)
63