※着用例
丸福商会
エクセル No.3002 パステルカットクロス(フロントロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ホワイト
ミントグリーン
クリーム
ピンク
パープル
シルバーグレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
前丈がロングサイズなので、背の高いお客様でも足元までスッポリカバーできます!
色
ブルー
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
142
長さ(cm)
185
前丈(cm)
127