曜日別特売
- エクセル No.350 カラーケープ 丸福商会 18611934

※色見本

エクセル No.350 カラーケープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード18611934品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々な場面で使えるカラーバリエーションも豊富な低価格な防水ケープ。

イエロー首廻り(cm)46材質ナイロン100%幅(cm)95長さ(cm)80後ろ丈(cm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする