※着用例
丸福商会
エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612153
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
袖無タイプのビッグサイズクロス!袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。
色
ブラウン
首廻り(cm)
54
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
185
前丈(cm)
120