曜日別特売
- エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無 丸福商会 18612169

※着用例

- エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無 丸福商会 18612169
- エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無 丸福商会 18612169

エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード18612169品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

袖無タイプのビッグサイズクロス!袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。

ネイビー首廻り(cm)54材質ナイロン100%幅(cm)145長さ(cm)185前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする