曜日別特売
- エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO 丸福商会 18612713

※色見本

エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード18612713品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

静電気防止素材「メガーナ」使用。縦糸に1.5cm間隔で織り込むことにより、洗濯を重ねても静電気防止機能の低下はほとんどナシ!

アイボリー首廻り(cm)48材質ポリエステル100%袖丈(cm)74後ろ丈(cm)76前丈(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする