- サブクロス ワコウ 18614506

サブクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード18614506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ちょっとした補助や補強など使い方さまざま。クロスの上に着用して頂くと首まわりを汚さずに長くご使用できます。

オレンジ首廻り(cm)45材質ナイロン100%、アクリルカラーコーティング幅(cm)60長さ(cm)56後ろ丈(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェイスシート・ネックペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする