曜日別特売
R-25 シャトリ Rシリーズ 大阪ブラシ 18614838

シャトリ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数18行注文コード18614838品番R-25
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質(毛)先玉ナイロン材質(柄部)天然木・合成ゴム全長(mm)205行数18行直径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする