大阪ブラシ
シャトリ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
行数
10行
注文コード
18614856
品番
R-15
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
先玉ナイロン
材質(柄部)
天然木・合成ゴム
全長(mm)
205
行数
10行
直径(mm)
35