本体
初田製作所
消火訓練用放射器具 テスター7
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18615558
品番
99116000
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。
寸法(mm)
約240×135×510
質量(g)
約2.8
使用温度範囲(℃)
約+5~+40
充填量(L)
水3.0
取扱説明書:
(2.75MB)
注意
※テスター7は消火器ではありません。絶対に消化用として使用しないで下さい。