曜日別特売
CE-362 5CX1.5SQ(16AWG) グローバルケーブル 倉茂電工 18616897

代表画像

グローバルケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
心数(C)5
導体外径(Φmm)1.6(60/0.18)
内容量1巻(70m)注文コード18616897品番CE-362 5CX1.5SQ(16AWG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性

用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。許容電流(A)141巻長さ(m)70材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物心数(C)5公称断面積(mm2)1.5(16AWG)曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨概算質量(kg/km)165シース色ライトグレー(内部:黒)導体外径(Φmm)1.6(60/0.18)絶縁体外径(mm)3.05シース外径(Φmm)11導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
注意
<使用温度範囲>・固定時:-30~90℃※※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。<曲げ半径>・固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする