内外電機
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
9日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1400×400×200
900×400×160
1000×400×160
1100×400×160
1200×400×160
1300×400×160
300×500×160
1200×500×160
700×600×160
500×700×160
1400×400×200
300×500×200
400×500×200
500×700×200
800×500×250
1000×500×250
500×700×250
800×700×250
有効深さ(mm)
173
133
173
223
140
180
230
基板寸法(縦D×横E)(mm)
1320×320
820×320
920×320
1020×320
1120×320
1220×320
220×420
1120×420
620×520
420×620
1320×320
320×420
720×420
920×420
720×620
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
全60種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
18619965
品番
CSHZ144020WC
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1400×400×200
有効深さ(mm)
173
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ステンレス
質量(kg)
27.7
扉開閉方式
片開
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
扉寸法(縦×横)(mm)
1394×396
基板寸法(縦D×横E)(mm)
1320×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。