曜日別特売
MX-352 ブラシ MXシリーズ サンビー工業 18622443

ブラシ MXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数20行注文コード18622443品番MX-352
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。

材質(毛)先玉ナイロン・豚毛材質(柄部)高級天然木チーク材全長(mm)220行数20行直径(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする